Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- CUP_NON087796314870
- Numéro CUP du fabricant087796314870
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller