Aperçu
Description du fabricant
P3U243N OREILLERNOIR P3-U243N
- Les unités à roulements à billes de service standard et intermédiaire offrent une polyvalence d’arrangements d’application pour le transport d’arbres avec des charges radiales ou une combinaison de charges radiales et de poussée
- Le roulement à billes à rainure profonde de précision réglable fabriqué en acier à roulement de haute qualité offre une grande capacité et une longue durée de vie
- Boîtier en fonte
- Revêtement en poudre résistant à la corrosion
- Montage de la vis d'arrêt à ressort
- Large anneau intérieur pour une stabilité accrue de la tige
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.0000 po
- Longueur totale10.5000 po
- Largeur de la base2-7/8 po
- Largeur totale2.6875 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale9940 lbf
- Capacité de charge statique radiale9010 lbf
- Rpm max.3850 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON793699138825
- Poids15.6 lb
- Caractéristiques et avantages• Les unités de roulements à billes pour usage standard et intermédiaire offrent une polyvalence d’arrangements d’application pour le transport d’arbres avec des charges radiales ou une combinaison de charges radiales et de poussées • Le roulement à billes à rainure profonde de précision Alignable fabriqué en acier à roulement de haute qualité offre une grande capacité et une longue durée de vie • Boîtier en fonte • Revêtement en poudre résistant à la corrosion • Montage à vis d’arrêt verrouillable à ressort • Anneau intérieur large pour une stabilité accrue de l’arbre
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité