P2B 212-TF

SKF
P2B 212-TF

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557497
N° MFRP2B 212-TF
Prix559.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 212-TF

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557497
N° MFRP2B 212-TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix559.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR UNITÉ 212-TF

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    215.9 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    166 mm
  • Longueur totale
    279 mm
  • Largeur de la base
    71.6 mm
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11030 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SY
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 215-212-2F
  • CUP_NON
    7316577345646
  • Normes respectées
    ISO
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577345646
  • Poids
    17.64 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues