Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.5000 po
- Longueur totale11.7500 po
- Largeur de la base3-1/4 po
- Largeur totale2.8750 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale11600 lbf
- Capacité de charge statique radiale11100 lbf
- Rpm max.3300 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON793699130591
- Poids19 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller