P3U255N
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557519
N° MFRP3U255N
Prix1,412.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557519
N° MFRP3U255N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,412.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P3U255N OREILLERNOIR P3U255N

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    7.4375 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Largeur totale
    3.5625 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14300 lbf
  • Rpm max.
    2950 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    793699073249
  • Poids
    31 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif