Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale7.4375 po
- Longueur totale13.0000 po
- Largeur de la base3-1/2 po
- Largeur totale3.5625 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale14500 lbf
- Capacité de charge statique radiale14300 lbf
- Rpm max.2950 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON793699143577
- Poids30.7 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller