Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage4 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.4375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale8.8750 po
- Longueur totale15.2500 po
- Largeur de la base4-1/4 po
- Largeur totale4.2500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale21200 lbf
- Capacité de charge statique radiale20900 lbf
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON793699139396
- Poids49.9 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller