Aperçu
Description du fabricant
P3U215H OREILLERNOIR P3-U215H
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointLabyrinthe
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.8750 po
- Longueur totale5.3750 po
- Largeur de la base1-5/8 po
- Largeur totale1.3594 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Rpm max.9600 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327423483
- Poids1.8 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité