Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointLabyrinthe
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.3125 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur de la base2 po
- Largeur totale2.0313 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale5670 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Rpm max.5330 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327121105
- Poids5.26 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller