Aperçu
Description du fabricant
P3U239NC OREILLERNOIR P3-U239NC
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale5.3750 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur totale2.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale11840 lbf
- Capacité de charge statique radiale8080 lbf
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- Type de bout d'îlotEmbout fermé
- CUP_NON662327121365
- Numéro CUP du fabricant662327121365
- Poids10.75 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité