Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 à 6.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.5625 po
- Longueur totale8.1250 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Largeur totale2.0313 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- Roulement de rechange2-115C
- CUP_NON662461020821
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant703263
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461020821
- Poids7.9 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller