P3U231E3
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557618
N° MFRP3U231E3
Prix376.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557618
N° MFRP3U231E3
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
Votre prix376.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P3U231E3 OREILLERNOIR P3-U231E3

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Largeur de la base
    2-1/8 po
  • Largeur totale
    2.0938 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Rpm max.
    550 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327121181
  • Poids
    6.13 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif