Motion
P3U235H
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557625
N° MFRP3U235H
Prix599.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557625
N° MFRP3U235H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix599.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P3U235H OREILLERNOIR P3-U235H

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    9.0625 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7540 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327121280
  • Poids
    8.05 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif