Motion
P3U236H
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557628
N° MFRP3U236H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557628
N° MFRP3U236H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P3U236H OREILLERNOIR P3-U236H

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.6875 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.3750 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur de la base
    2-1/2 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8080 lbf
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327121310
  • Poids
    11 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif