Aperçu
Description du fabricant
P3Y2B08N OREILLERNOIR P3-Y2B08N
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.1875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.3438 po
- Longueur totale4.6250 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Largeur totale1.4688 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale1820 lbf
- Capacité de charge statique radiale1110 lbf
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327121648
- Poids1.25 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité