Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.1875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.3438 po
- Longueur totale4.6250 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Largeur totale1.4688 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale1820 lbf
- Capacité de charge statique radiale1110 lbf
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327121679
- Poids1.18 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller