Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.5938 po
- Longueur totale5.1250 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Plage de température de fonctionnement-40 à +275 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2210 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327121693
- Poids1.52 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller