UELP-15/16

NTN
UELP-15/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage 15/16 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI00557702
N° MFRUELP-15/16
Prix140.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP-15/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage 15/16 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI00557702
N° MFRUELP-15/16
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
Votre prix140.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UELP-15/16

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Numéro de palier
    A-UEL205-015D1
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    P205D1V50
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    JP
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.1 mm
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Roulement de rechange
    A-UEL205-015D1
  • CUP_NON
    4547359593624
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359593624
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif