Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8110 à 4.4370 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4370 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.7950 po
- Longueur totale5.4720 po
- Largeur de la base1.4370 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3430 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- Rpm max.6250 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- CUP_NON747023018284
- Numéro CUP du fabricant747023018284
- Poids0.7 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller