NP1.3/16DEC
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557748
N° MFRNP1.3/16DEC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557748
N° MFRNP1.3/16DEC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NP 1-3/16 DEC PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.2720 à 5.0980 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6890 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.2560 po
  • Longueur totale
    6.3190 po
  • Largeur de la base
    1.6340 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    747023018048
  • Numéro CUP du fabricant
    747023018048
  • Poids
    1.3 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif