P3Y2E20N
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557754
N° MFRP3Y2E20N
Prix172.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557754
N° MFRP3Y2E20N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix172.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P3Y2E20N OREILLERNOIR P3-Y2E20N

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    6.3125 po
  • Largeur de la base
    1-3/4 po
  • Largeur totale
    1.9063 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327121655
  • Poids
    2.7 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif