NP1.7/16DEC
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557799
N° MFRNP1.7/16DEC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557799
N° MFRNP1.7/16DEC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NP 1-7/16 DEC PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7830 à 5.3740 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8740 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.6610 po
  • Longueur totale
    6.5350 po
  • Largeur de la base
    1.7520 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6880 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    747023018192
  • Numéro CUP du fabricant
    747023018192
  • Poids
    1.7 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif