Motion
UELP-1.1/2

NTN
UELP-1.1/2

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557806
N° MFRUELP-1.1/2
Price$212.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP-1.1/2

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557806
N° MFRUELP-1.1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix212.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UELP-1.1/2 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • CUP_NON
    4547359235180
  • Largeur de la base
    2.1250 po, 54.0 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Numéro de palier
    A-UEL208-108D1
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P208D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359235180
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    54 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UEL208-108D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UELP
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Poids
    5.181 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues