Aperçu
Description du fabricant
NP 1-1/2 DEC PIL NOIR
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.0000 à 5.8270 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9370 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.8780 po
- Longueur totale7.1060 po
- Largeur de la base2.0080 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9380 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Capacité de charge dynamique radiale6540 lbf
- Capacité de charge statique radiale4020 lbf
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- CUP_NON747023017829
- Numéro CUP du fabricant747023017829
- Poids2.1 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité