Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.8750 à 5.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale7.1250 po
- Largeur de la base1.9375 po
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Capacité de charge statique radiale4467 lbf
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieVPE
- Roulement de rechangeVE-224
- ApplicationBrunissage - Standard
- CUP_NON662289523498
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant767657
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289523498
- Poids5.02 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller