Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-9/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Numéro de palierA-UEL208-109D1
- Type de serviceService léger
- ID du boîtierP208D1V50
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Pays d’origineJP
- Hauteur totale3.8438 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur de la base2.1250 po, 54.0 mm
- Largeur totale54 mm
- Code d’harmonisation8483.20.8040
- Capacité de charge dynamique radiale29100 N
- Capacité de charge statique radiale17800 N
- Rpm max.3700 tr/min
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de finOuvert
- Roulement de rechangeA-UEL208-109D1
- CUP_NON4547359235319
- Type de roulementRoulement à billes
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant4547359235319
- Type de fermetureOuvert
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.