Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5310 à 6.0830 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1260 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.2520 po
- Longueur totale7.5000 po
- Largeur de la base2.1260 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9380 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Capacité de charge dynamique radiale7310 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Rpm max.3700 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- CUP_NON747023017966
- Numéro CUP du fabricant747023017966
- Poids3.3 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller