Motion
RAS1 7/8
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557860
N° MFRRAS1 7/8
Prix378.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557860
N° MFRRAS1 7/8
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
Prix378.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAS 1-7/8 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2188 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Largeur de la base
    2-3/16 po
  • Largeur totale
    2.9375 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5100 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    RAS
  • Roulement de rechange
    G1114KRRB
  • CUP_NON
    087796060449
  • Poids
    6.62 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif