Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.0000 po
- Longueur totale9.0625 po
- Largeur de la base2-3/8 po
- Largeur totale2.8125 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale7540 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Rpm max.3200 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327121938
- Poids9.14 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller