Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.6875 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.3750 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur de la base2-1/2 po
- Largeur totale3.0625 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale9110 lbf
- Capacité de charge statique radiale8080 lbf
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327121969
- Poids11.18 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller