P3Y216H
Unité de roulement à billes à palier lisse – base à 2 boulons, alésage 1 po, matériau en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00558005
N° MFRP3Y216H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier lisse – base à 2 boulons, alésage 1 po, matériau en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00558005
N° MFRP3Y216H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P3Y216H OREILLERNOIR P3-Y216H

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    2.8750 po
  • Longueur totale
    5.3750 po
  • Largeur totale
    1.3281 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327425197
  • Numéro CUP du fabricant
    662327425197
  • Poids
    1.97 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif