LAS1 1/4
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1-1/4 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00558020
N° MFRLAS1 1/4
Prix415.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1-1/4 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00558020
N° MFRLAS1 1/4
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
Prix415.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LAS 1-1/4 PIL BLK (COURSE MINIMALE)

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Numéro de palier
    G1104KRRB
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    1.8425 po
  • CUP_NON
    087796247130
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    087796247130
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif