Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.0315 po
- CUP_NON087796247147
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796247147
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller