Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointDégagement/sans contact
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale5.0000 po
- Longueur totale8.8750 po
- Largeur totale2.3125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8125 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lbf
- Rpm max.4360 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON793699939620
- Numéro CUP du fabricant793699939620
- Poids9.14 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller