Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558108
N° MFRRAK1/2

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE BLOC D’OREILLER RAK1/2

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6220 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0625 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Longueur totale
    125 mm
  • Largeur de la base
    1.26 po
  • Largeur totale
    1.4720 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1070 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    RAK
  • CUP_NON
    4047643201964
  • Normes respectées
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Poids
    1.21 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif