PL3Y214N
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00558159
N° MFRPL3Y214N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00558159
N° MFRPL3Y214N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PL3Y214N OREILLERNOIR PL3-Y214N

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Longueur totale
    5.3750 po
  • Largeur totale
    1.3281 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327119034
  • Numéro CUP du fabricant
    662327119034
  • Poids
    2 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif