Aperçu
- Balles de grade 10 , chemins de roulement au sol et affûtés pour une précision, un fonctionnement silencieux et une capacité de vitesse supérieure
- Prélubrifié avec une graisse au lithium/calcium longue durée de haute qualité
- Boîtier en fonte avec joints de contact
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur du boulon du centre au centre102 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale67 mm
- Longueur totale130 mm
- Largeur de la base36 mm
- Largeur totale22 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSYH
- Roulement de rechangeJAUNE 205-100-2F
- CUP_NON7316577345783
- Normes respectéesISO
- Poids1.72 lb
- Caractéristiques et avantages• Boules de grade 10 , chemins de roulement rectifiés et affûtés pour une précision, un fonctionnement silencieux et une capacité de vitesse supérieure • Prélubrifié avec une graisse au lithium/calcium de haute qualité et longue durée • Boîtier en fonte avec joints de contact
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.