P2BL 103-WF

SKF
P2BL 103-WF

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558229
N° MFRP2BL 103-WF
Price$171.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BL 103-WF

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558229
N° MFRP2BL 103-WF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$171.78/each

Aperçu

Description du fabricant
P2BL BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR UNITÉ DE 103-WF
  • Balles de grade 10 , chemins de roulement au sol et affûtés pour une précision, un fonctionnement silencieux et une capacité de vitesse supérieure
  • Prélubrifié avec une graisse au lithium/calcium longue durée de haute qualité
  • Boîtier en fonte avec joints de contact

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    117.50 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5625 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    152 mm
  • Largeur de la base
    40 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SYH
  • Roulement de rechange
    JAUNE 206-103-2F
  • CUP_NON
    7316577346032
  • Normes respectées
    ISO
  • Poids
    2.67 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Boules de grade 10 , chemins de roulement rectifiés et affûtés pour une précision, un fonctionnement silencieux et une capacité de vitesse supérieure • Prélubrifié avec une graisse au lithium/calcium de haute qualité et longue durée • Boîtier en fonte avec joints de contact
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif