Aperçu
- Balles de grade 10 , chemins de roulement au sol et affûtés pour une précision, un fonctionnement silencieux et une capacité de vitesse supérieure
- Prélubrifié avec une graisse au lithium/calcium longue durée de haute qualité
- Boîtier en fonte avec joints de contact
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre126 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8125 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Longueur totale160 mm
- Largeur de la base45 mm
- Largeur totale27 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale5740 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Rpm max.5300 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSYH
- Roulement de rechangeJAUNE 207-104-2F
- CUP_NON7316577345899
- Normes respectéesISO
- Poids4.09 lb
- Caractéristiques et avantages• Boules de grade 10 , chemins de roulement rectifiés et affûtés pour une précision, un fonctionnement silencieux et une capacité de vitesse supérieure • Prélubrifié avec une graisse au lithium/calcium de haute qualité et longue durée • Boîtier en fonte avec joints de contact
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.