P3Y211K89
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00558252
N° MFRP3Y211K89
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00558252
N° MFRP3Y211K89
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P3Y211K89 OREILLERNOIR P3-Y211K89

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1875 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327464325
  • Numéro CUP du fabricant
    662327464325
  • Poids
    1.34 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif