RAK1 5/16
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558256
N° MFRRAK1 5/16
Prix229.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558256
N° MFRRAK1 5/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix229.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN RAK 1+5/16 NOIR
  • Le boîtier monobloc compact peut être monté dans n'importe quelle position
  • Prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • Bloc d’oreiller en fer gris
  • Boîtier à revêtement époxy avec joints de contact

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8125 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.6250 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur de la base
    1-25/32 po
  • Largeur totale
    2.0156 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3400 lbf
  • Rpm max.
    3930 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    RAK
  • Roulement de rechange
    G1105KRRB
  • CUP_NON
    087796058798
  • Construction du logement
    Solide
  • Poids
    3.69 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier monobloc compact pouvant être monté dans n’importe quelle position • Prélubrifié et prêt pour une installation immédiate • Bloc d’oreiller en fer gris • Boîtier à revêtement époxy avec joints de contact
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif