Motion
VPLE-227
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558333
N° MFRVPLE-227
Prix286.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558333
N° MFRVPLE-227

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix286.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VPLE-227 PIL NOIR
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.2500 à 6.0630 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0630 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.1880 po
  • Longueur totale
    7.3750 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Série
    Normal
  • Roulement de rechange
    VE-227
  • Application
    Brunissage - Standard
  • Angle de désalignement
    ±1.5° Désalignement - statique seulement
  • CUP_NON
    662289524358
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VPLE-227
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289524358
  • Poids
    5.33 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en fonte époxy à revêtement poudré • Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation • Joint d’étanchéité à une lèvre et déflecteur
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif