Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0618 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Norme de mesureMétrique
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- CUP_NON747023031566
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller