Motion
RAK1-15/16-W

INA (Schaeffler)
RAK1-15/16-W

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558381
N° MFRRAK1-15/16-W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
RAK1-15/16-W

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558381
N° MFRRAK1-15/16-W
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE BLOC D’OREILLER RAK1-15/16-W

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2010 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1875 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Longueur totale
    205.5 mm
  • Largeur de la base
    2.244 po
  • Largeur totale
    2.4720 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    RAK
  • CUP_NON
    4012802065800
  • Normes respectées
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Poids
    2.96 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif