Motion
PL3Y231N
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558383
N° MFRPL3Y231N
Prix352.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558383
N° MFRPL3Y231N
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
Votre prix352.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PL3Y231N OREILLERNOIR PL3-Y231N
  • Les unités à roulements à billes de service standard et intermédiaire offrent une polyvalence d’arrangements d’application pour le transport d’arbres avec des charges radiales ou une combinaison de charges radiales et de poussée
  • Le roulement à billes à rainure profonde de précision réglable fabriqué en acier à roulement de haute qualité offre une grande capacité et une longue durée de vie
  • Boîtier en fonte
  • Revêtement en poudre résistant à la corrosion
  • Montage de la vis d'arrêt à ressort
  • Large anneau intérieur pour une stabilité accrue de la tige

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1875 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.4375 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Largeur de la base
    2-1/8 po
  • Largeur totale
    2.4688 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327119263
  • Poids
    6.43 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les unités de roulements à billes pour usage standard et intermédiaire offrent une polyvalence d’arrangements d’application pour le transport d’arbres avec des charges radiales ou une combinaison de charges radiales et de poussées • Le roulement à billes à rainure profonde de précision Alignable fabriqué en acier à roulement de haute qualité offre une grande capacité et une longue durée de vie • Boîtier en fonte • Revêtement en poudre résistant à la corrosion • Montage à vis d’arrêt verrouillable à ressort • Anneau intérieur large pour une stabilité accrue de l’arbre
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif