Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.8750 à 7.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.5000 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur de la base2.7500 po
- Largeur totale2.6250 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNPL
- Roulement de rechange2-24TC
- CUP_NON662461033685
- Numéro de catalogue du fabricant705888
- Dessin CAD
- Poids14.7 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller