Motion
VPLE-236
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558440
N° MFRVPLE-236
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558440
N° MFRVPLE-236
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VPLE-236 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8750 à 7.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.6875 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Revêtement de finition
    Peint en gris
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    VPLE
  • Roulement de rechange
    VE-236
  • Application
    Brunissage - Standard
  • CUP_NON
    662289524457
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    765129
  • Dessin CAD
  • Poids
    11.25 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif