Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale5.3750 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur totale2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0625 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale11840 lbf
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327119317
- Numéro CUP du fabricant662327119317
- Poids12 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller