UELPL-2.1/4

NTN
UELPL-2.1/4

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI00558446
N° MFRUELPL-2.1/4
Prix437.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELPL-2.1/4

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI00558446
N° MFRUELPL-2.1/4
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
Votre prix437.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UELPL-2.1/4 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.4063 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.6875 po
  • Numéro de palier
    A-UEL212-204D1
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    PL212D1V50
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    JP
  • Hauteur totale
    5.3438 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur de la base
    2.7500 po, 69.9 mm
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Roulement de rechange
    A-UEL212-204D1
  • CUP_NON
    4547359235586
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359235586
  • Poids
    13.029 lb
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif