Motion
SL2.7/16DEC
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558476
N° MFRSL2.7/16DEC
Prix756.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558476
N° MFRSL2.7/16DEC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix756.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SL 2-7/16 DEC PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.9290 à 7.9130 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.6870 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.5350 po
  • Longueur totale
    9.4490 po
  • Largeur de la base
    2.7560 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5620 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8070 lbf
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SL
  • CUP_NON
    747023032235
  • Numéro CUP du fabricant
    747023032235
  • Poids
    6.1 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif